MG 12-08C16 Barres d'alésage de filetage et gorges intérieures

Réf.: 2800908
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2800908
EAN / GTIN 7291075102796
Réf. fabricant 2800908
Article hors catalogue L23920 75

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 92 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 92 mm