CGHR 32-P8DG Oboustranné držáky pro těžké obrábění se samosvornými břitovými destičkami pro drážkování a zapichování

Č. pol.: 2800794
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800794
EAN/GTIN 7291075039740
Číslo výrobcu 2800794
Číslo L L23920 2436

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 6.8 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky