CGHR 32-P8DG Dvostranski nosilci rezil za grobo obdelavo s samovpenjalnimi ležišči ploščic za zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 2800794
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800794
EAN/GTIN 7291075039740
Številka proizvajalca 2800794
L-število L23920 2436

Opis

Opis:

Orodje za vrezovanje/struženje

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 6,8 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse