• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CGHR 32-P8DG Lamas de Doble Boca con Sistema de Auto-Fijación para Aplicaciones Pesadas de Ranurado y Torneado

Número de artículo: 2800794
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800794
EAN / GTIN 7291075039740
Número del fabricante 2800794
Número L L23920 2436

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 6.8 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos