{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | TANG-GRIP | |
| Denominación del fabricante | TNFFA 54L-3IQ | |
| Forma del mango | cuadrada | |
| Altura del mango h | 32 mm | |
| Altura funcional H1 | 24,8 mm | |
| Anchura funcional L4 | 9,5 mm | |
| Diámetro de punzonado axial mín. | 54 mm | |
| Diámetro de punzonado axial máx. | 65 mm | |
| Ancho de corte w | 3 mm | |
| Profundidad de corte/utilización máx. T | 26 mm | |
| Proceso de mecanizado de torneado | torneado frontal | |
| Longitud de alcance A | 26 mm | |
| Longitud total L | 90 mm | |
| Sentido del corte | Corte a izquierda | |
| Procedimiento de mecanizado | Entallado (ESE) | |
| Tipo de producto | Soporte de apriete |
| Número de artículo | 274203 54-65 | |
| EAN / GTIN | 7291075310931 | |
| Número del fabricante | 2302561 |