{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 | 35 mm | |
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 | 60 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Systémový kľúč | áno | |
Šírka zápichu w | 5 mm; 6 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 30 mm | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 274060 35/60 | |
EAN/GTIN | 4062406093969 |