Zapichovacia doštička neutrálna 5

Č. pol.: 275021 5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,16 € / ks
  • Od 10 ks
    16,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 5 mm
Podmienka rezu kontinuálne
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB9035
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,15 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie; hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 275021 5
EAN/GTIN 4062406378356

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 274010274026.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač