Držiak s mechanickým upínaním rovný − vonkajší 0° 16

Č. pol.: 273800 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka stopky b 16 mm
Druh použitia pravé
Dĺžka hlavy L1 38 mm
Celková dĺžka L 113 mm
L2 18,5 mm
Skrutka 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Druh produktu Držiak s mechanickým upínaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273800 16
EAN/GTIN 4045197499905

Popis

Prevedenie:

  • Mimoriadne pevné spojenie a presné upnutie vďaka ozubenej kontaktnej ploche medzi držiakom čepelí a upínacím držiakom.
  • Maximálny uťahovací moment je vyrytý laserom do montážnej skrutky, aby sa zabezpečilo optimálne spojenie.
  • Najvyššia presnosť polohy a tiež najvyšší odpor proti axiálnym a radiálnym rezným silám.

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

Rozsah dodávky:

Vrátane montážnych skrutiek.

Poznámka:

Držiaky doštičiek treba objednať osobitne.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely