• Viimeinen mahdollisuus! Vain muutama tuote saatavilla ja pian ei enää valikoimaamme.

Kiinnityspidin suora − ulkop. 0°, Oikea, Varren leveys b: 16mm

Tuote nro.: 273800 16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren leveys b (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren leveys b 16 mm
Käyttötapa Oikea
Pään pituus L1 38 mm
Kokonaispituus L 113 mm
L2 18,5 mm
Ruuvi 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Tuotetyyppi Kiinnityspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273800 16
EAN / GTIN 4045197499905
Valmistajan numero 273800 16
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Uritetun kosketuspinnan ansiosta erittäin tiukka teränpitimen ja kiinnityspitimien välinen liitos ja tarkka kiinnitys.
  • Kiinnitysruuvin suurin kiristysmomentti on laseroitu varteen optimaalisen kiinnityksen varmistamiseksi.
  • Suurin asetustarkkuus ja paras vastus aksiaalista ja säteittäistä lastuamisvoimaa vastaan.

Sopii:

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ohje:

Tilaa teränpitimet erikseen.