• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uchwyty zaciskowe Oprawki zaciskowe proste − zewnętrzne 0°, prawe, szerokość chwytu b: 16mm

Nr art.: 273800 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość chwytu b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość chwytu b 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
długość główki L1 38 mm
długość całkowita L 113 mm
L2 18,5 mm
śruba 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273800 16
EAN / GTIN 4045197499905
Numer producenta 273800 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo sztywne połączenie i precyzyjny zacisk pomiędzy uchwytem płytki a oprawką zaciskową dzięki uzębionej powierzchni kontaktu.
  • W celu zapewnienia optymalnego połączenia maksymalny moment dokręcenia śruby mocującej jest wygrawerowany laserowo na chwycie.
  • Najwyższa dokładność pozycjonowania oraz najwyższa odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania.

Pasuje do:

uchwytów płytek skrawających nr 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

W dostawie:

Wraz ze śrubami montażowymi.

Wskazówka:

Uchwyty płytek skrawających należy zamawiać oddzielnie.