Soporte de apriete recto − 0° exterior 16 mm

Número de artículo: 273800 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura del mango b 16 mm
Tipo de boca derecha
Longitud de la cabeza L1 38 mm
Longitud total L 113 mm
L2 18,5 mm
Tornillo 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Tipo de producto Soporte de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273800 16
EAN / GTIN 4045197499905

Descripción

Ejecución:

  • Unión extremadamente rígida y sujeción precisa mediante superficie de contacto dentada entre soporte para plaquitas y soporte de apriete.
  • Para asegurar la unión óptima, el par de apriete máximo del tornillo de montaje está grabado por láser en el mango.
  • Precisión de posicionamiento máxima, así como resistencia máxima frente a las fuerzas de corte axiales y radiales.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas n.º 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Los soportes para plaquitas se tienen que pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos