• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de pinza compacto HELI-GRIP HFH reforzado 35-40 mm

Número de artículo: 273769 35-40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI-GRIP
Ancho de tronzado w 5 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 20 mm
Longitud de la cabeza L1 39 mm
B 20 mm
Longitud total L 140 mm
OAH 31 mm
WF 21 mm
H 20 mm
Posibilidad de tronzado axial
Quality Dress HFHL 20-35-5T20
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273769 35-40
EAN / GTIN 7291075033182

Descripción

Aplicación:

Para ranurado axial y torneado de planear.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403273413.

Nota:

Para soportes de pinza compactos izquierdos, utilice placas izquierdas (tipo HGPL o HFPL).

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos
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
    Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra