Upichovacia planžeta Heavy Duty, neutrálna, Výška planžety h5 / šírka zápichu w: 45/3,1

Č. pol.: 273558 45/3,1
Zľava
209,09 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška planžety h5 / šírka zápichu w Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: nie
  • Systémový kľúč: áno
  • možné axiálne zapichovanie: false

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška planžety h5 45 mm
Druh použitia neutrálna
Vnútorné chladenie nie
Systémový kľúč áno
pre maximálny ⌀ obrobka 150 mm
Celková dĺžka L 225 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Šírka zápichu w 3; 3,1 mm
Druh produktu Upichovacia planžeta

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273558 45/3,1
EAN/GTIN 4062406084356
Číslo výrobcu 273558 45/3,1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Od výšky planžety 100 mm so štyrmi lôžkami doštičky.

Vhodné pro:

Držiak č. 273984274000 alebo č. 319132; 319133 (VDI držiak).

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka