Upichovacia planžeta Heavy Duty 60/8,0

Č. pol.: 273558 60/8,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Systémový kľúč: áno
  • možné axiálne zapichovanie: false

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška planžety h5 60 mm
Druh použitia neutrálna
Vnútorné chladenie nie
Systémový kľúč áno
pre maximálny ⌀ obrobka 220 mm
Celková dĺžka L 230 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Upichovacia planžeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273558 60/8,0
EAN/GTIN 4062406085230

Popis

Prevedenie:

Od výšky planžety 100 mm so štyrmi lôžkami doštičky.

Vhodné pro:

Držiak č. 273984274000 alebo č. 319132; 319133 (VDI držiak).

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky
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
    Výška planžety h5 / šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka