{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Výška planžety h5 | 100 mm | |
| Druh použitia | neutrálna | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Systémový kľúč | áno | |
| pre maximálny ⌀ obrobka | 1 000 mm | |
| Celková dĺžka L | 760 mm | |
| možné axiálne zapichovanie | nie | |
| Šírka zápichu w | 8 mm | |
| Druh produktu | Upichovacia planžeta |
| Číslo položky | 273558 100/8,0L | |
| EAN/GTIN | 4062406221140 | |
| Číslo výrobcu | 273558 100/8,0L | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |