Mini váltólapka belső menet készítéséhez jobbos 0,75 mm

Cikkszám: 270140 0,75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    30,00 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    25,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M/MF
  • Profilszög: 60
  • Szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Mini
Emelkedés 0,75 mm
Minőség HB720
Menetfajta M/MF
Profilszög 60 fok
Szabvány DIN 13
Lapkaméret ⌀ d 6 mm
Lapvastagság T 3,8 mm
Hegy-közép távolság L3 4,19 mm
Legkisebb fogásvétel hmin 0,43 mm
Menetcsúcs-homlok távolság Y 0,5 mm
Emelkedés szöge 1,5 fok
Vágások száma 4 - 7
Termék fajtája Mini cserélhető váltólapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270140 0,75
EAN / GTIN 4045197560513

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Acél < 500 N/mm²
P
80
Acél < 750 N/mm²
P
80
Acél < 900 N/mm²
P
80
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz