{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Mini | |
Minimalni ⌀ Dmin | 7,8 mm | |
Vrsta | HB720 | |
Veličina ploče ⌀ d | 6 mm | |
Debljina ploče T | 3,65 mm | |
Udaljenost između vrhova i sredine L3 | 4,65 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 1,3 mm | |
Radijus R | 0,2 mm | |
Kut klina α | 70 stupanj | |
Posmak f | 0,02 mm/okr - 0,03 mm/okr | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,15 mm - 0,5 mm | |
Prevlaka | TiCN | |
Vrsta proizvoda | Mini zamjenjiva rezna pločica |
Broj artikla | 270021 7,8 | |
EAN / GTIN | 4062406564872 |