{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Mini | |
Legkisebb ⌀ Dmin | 7,8 mm | |
Minőség | HB720 | |
Lapkaméret ⌀ d | 6 mm | |
Lapvastagság T | 3,65 mm | |
Hegy-közép távolság L3 | 4,65 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 1,3 mm | |
Rádiusz R | 0,2 mm | |
Ékszög α | 70 fok | |
Előtolás f | 0,02 mm/ford. - 0,03 mm/ford. | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,15 mm - 0,5 mm | |
Bevonat | TiCN | |
Termék fajtája | Mini cserélhető váltólapka |
Cikkszám | 270021 7,8 | |
EAN / GTIN | 4062406564872 |