{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Mini | |
Minimalni ⌀ Dmin | 7,8 mm | |
Zvrst | HB720 | |
Velikost ⌀ ploščice d | 6 mm | |
Debelina ploščice T | 3,65 mm | |
Središčna razdalja konic L3 | 4,65 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 1,3 mm | |
Radij R | 0,2 mm | |
Cepilni kot α | 70 stopinj | |
Podajanje f | 0,02 mm/v - 0,03 mm/v | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,15 mm - 0,5 mm | |
Prevleka | TiCN | |
Vrsta izdelka | Mini obračalna rezalna ploščica |
Številka izdelka | 270021 7,8 | |
EAN/GTIN | 4062406564872 |