TOHX 140305 neutrálna BK8425

Č. pol.: 268888 BK8425

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    27,24 € / ks
  • Od 10 ks
    22,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 402 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TOHX 140305 N
Uhlový Polomer 0,5 mm
Typ BK8425
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok G06
Uhol čela 0 Stupeň
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 260 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 120 m/min - 160 m/min
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268888 BK8425
EAN/GTIN 4047109180277
Číslo výrobcu W30 26660.058425

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené