TOHX 140305 neutro BK8425

Codice art.: 268888 BK8425
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  28.90 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  24.10 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
216 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TOHX 140305 N
Raggio di curvatura 0,5 mm
Tipo BK8425
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompitrucioli G06
Angolo di spoglia superiore 0 grado
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 260 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 120 m/min - 160 m/min
Rivestimento Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268888 BK8425
EAN / GTIN 4047109180277
Codice del produttore W30 26660.058425

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
interrotto