TOHX 140305 neutre BK8425

Réf.: 268888 BK8425

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    27,24 € / Unité
  • De 10 Unité
    22,70 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 412 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TOHX 140305 N
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance BK8425
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux G06
Angle de coupe 0 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 260 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 120 m/min - 160 m/min
Revêtement revêtu
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268888 BK8425
EAN / GTIN 4047109180277
Réf. fabricant W30 26660.058425

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue