TOHX 140305 neutralna BK8425

Artikl br.: 268888 BK8425
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    28,87 € / Piece
  • od 10 Piece
    24,06 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.472 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TOHX 140305 N
Kutni radijus 0,5 mm
Vrsta BK8425
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica G06
Kut nagiba 0 stupanj
Dubina reza ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 260 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 120 m/min - 160 m/min
Prevlaka prevučena
Broj zamjena/oštrica 3
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268888 BK8425
EAN / GTIN 4047109180277
Broj proizvođača W30 26660.058425

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano