WCHX 070308 UNI

Réf.: 268486 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  23.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.25 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WCHX 070308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7130
Type d'outils Carbure
Application principale UNI
Type UNI
Vitesse de coupe vc Application principale 65 m/min - 200 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 15 mm
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268486 UNI
EAN / GTIN 4045197470744

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Graphite, PRFV, PRFC
N
Uni
 
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463268468, réf. 15.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :