Reakční rameno ve tvaru L rovné pro DVI20, 1″.

Č. pol.: 2653303
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2653303
EAN/GTIN 4010886934470
Číslo výrobcu 2653303
Číslo L L60160 6384

Popis

Popis:

Rovný tvar
S nastavitelným reakčním čtvercem
Vyrobeno z lehkého kovu

Charakteristika:

  • Vzdálenost pohon čtverec - start reakčního ramene (min.): 73
  • Vzdálenost pohonu čtverce - konec reakčního ramene (max.): 152
  • Uchycení reakčního ramene: šroubovaná přes přírubu
  • Provedení reakčního ramene: Tvar L, rovný
  • Vnější průměr [mm]: 86 mm
  • Šířka reakčního ramene vně [mm]: 61,5 mm
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Výška zajišťovací rukojeti [mm]: 63 mm
  • Výška přírubového kroužku [mm]: 16 mm
  • Výška čtverce [mm]: 37 mm
  • Materiál: Lehký kov/kovaná ocel
  • Poloměr přírubového kroužku [mm]: 43 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez