Reactiearm L-vormig tbv DVI-20, 1″ reactie 4-kt.

Artikelnummer: 2653303
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2653303
EAN/GTIN 4010886934470
Nummer fabrikant 2653303
L-nummer L60160 6384

Omschrijving

Omschrijving:

Gecontroleerd aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen
Met ééntraps planetair tandwielstelsel
Behuizing van hoogwaardig aluminium
Nauwkeurigheid beter dan +/- 3%
in combinatie met een momentsleutel te bedienen
Optioneel is rechte L-vormige reactiearm leverbaar
Ook verkrijgbaar als set (nr. DVV-13ZG) met drie slagmoerdopsleutels SW 27, 30, 32 mm

Kenmerk:

  • Afstand aandrijving vierkant - begin reactiearm (min.): 73
  • Afstand aandrijving vierkant - einde reactiearm (max.): 152
  • Reactiearm bevestiging: over flens geschroefd
  • Uitvoering reactiearm: L-vorm, recht
  • Buitendiameter [mm]: 86 mm
  • Breedte reactiearm buiten [mm]: 61,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Hoogte sluitgreep [mm]: 63 mm
  • Hoogte flensring [mm]: 16 mm
  • Hoogte vierkant [mm]: 37 mm
  • Materiaal: Lichtmetaal/gesmeed staal
  • Radius flensring [mm]: 43 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen