Súprava sústružníckych držiakov 12

Č. pol.: 265130 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN ISO 5610

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 12 mm
Druh použitia pravé
Norma DIN ISO 5610
Držiak ISO-kód SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
vhodná otočná rezná platnička CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Funkčná šírka L4 16 mm
Dĺžka hlavy L1 13 mm; 17 mm; 20 mm
Celková dĺžka L 80 mm
Náhradný diel 269981 1
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265130 12
EAN/GTIN 4045197941770

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely