Stopka vŕtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie, ⌀ stopky/celková dĺžka L: 50/660

Č. pol.: 265076 50/660
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky/celková dĺžka L Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Kmitanie: tlmené
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 50 mm
Séria Master Mute
Kmitanie tlmené
Vnútorné chladenie áno
počet chladiacich kanálov 1
Celková dĺžka L 660 mm
Prevedenie Oceľ
Stredový posun H základné teleso 5 mm
neupínateľný rozsah S 269 mm
odporúčaná dĺžka upínania 150 mm
Súprava montážnych skrutiek 269026 3
Pripojovací závit G3/4
Druh produktu Základný korpus vyvrtávacej tyče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 265076 50/660
EAN/GTIN 4069515037488
Číslo výrobcu 265076 50/660
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S modulárnym rozhraním, vhodné pre systémy iných výrobcov (napr. Iscar).

Rozsah dodávky:

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

Poznámka:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s! Dmin = 1/2 ⌀ stopky + H + L3 stredové presadenie vyvrtávacej hlavy. Užitočná dĺžka = celková dĺžka L mínus dĺžka upnutia (odporúča sa = 3×D). Používajte len s vnútorným chladením (teplotná odolnosť do max. 100 °C).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka