{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ stopky | 25 mm | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 186 mm | |
| Súprava montážnych skrutiek | 269026 4 | |
| upínač | HSK-T 63 | |
| Kmitanie | tlmené | |
| počet chladiacich kanálov | 3 | |
| Norma upínača | ISO 26623-1; ISO 12164-3 | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Séria | Master Mute | |
| Druh produktu | Základný korpus vyvrtávacej tyče |
| Číslo položky | 265060 25/130 | |
| EAN/GTIN | 4069515026321 | |
| Číslo výrobcu | 265060 25/130 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |