{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ | 25 mm | |
| Afkoppellengte A-maat | 186 mm | |
| Montageschroevenset | 269026 4 | |
| Opname | HSK-T 63 | |
| Trilling | gedempt | |
| Aantal koelkanalen | 3 | |
| Opnamenorm | ISO 26623-1; ISO 12164-3 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Serie | Master Mute | |
| Producttype | Boorstangbasisdeel |
| Artikelnummer | 265060 25/130 | |
| EAN/GTIN | 4069515026321 | |
| Nummer fabrikant | 265060 25/130 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |