Momentový klíč DREMASTER K 3/4″, 150-750 Nm

Č. pol.: 2641283
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2641283
EAN/GTIN 4002805931424
Číslo výrobcu 2641283
Číslo L L60160 63

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 20 - 850 N-m / 15 - 630 lbf-ft (standardní hodnoty šroubů M7 - 10,9 až M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou se čtyřhranným převodem pro průmysl a obchod
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, vč. sledovatelný zkušební certifikát, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
Pro kontrolované utahování pravou i levou rukou
Modely DMK: 1/2″ hřibový čtyřhranný pohon s tlačítkovým uvolňovačem a kulovým zámkem. Od modelu č. DMK 400 s 3/4″ čtyřhranným náhonem a čepovou pojistkou
Konstrukce z lakované trubkové oceli, s pozinkovanou ráčnou a vysoce kvalitními plastovými díly
Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť s kalibrační pomůckou
Přepínání mezi hlavní stupnicí N-m a vedlejší stupnicí lbf-ft, k zamezení chyb při odečítání při nastavování požadovaného krouticího momentu
S mikrometrickou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavování mezihodnot
Systém uvolnění generuje jasný hmatový a zvukový signál uvolnění
Ergonomický systém pro nastavení krouticího momentu s informačním symbolem
Možnost rychlého nastavení pomocí ofsetového Nástrčný klíču, který není součástí dodávky
Tavný systém nastavení - seřízení.

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 34,5 mm
  • Typ pohonu/pohon: Průchozí čtvercový spoj
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
  • Počet zubů: 36
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Skladování: Karton
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 110 lbf ft - 550 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 150 Nm - 750 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Výroba
    • Údržba a opravy
  • Celková šířka [mm]: 69 mm
  • Celková výška [mm]: 51 mm
  • Celková délka [mm]: 1.230 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 1121,4 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 69,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 38 mm
  • Materiál: Trubková ocelová konstrukce; vysoce kvalitní plastové díly
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Úhel vyklopení: 10 °
  • Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 10 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Stavebnictví a obchod
    • Spotřebitelství
    • Energetika
    • Stroje
    • Dílny
    • Služby
    • Zemědělství
    • Ropa a plyn
    • Utility