Cheie dinamometrică DREMASTER K 3/4″, 150-750 Nm

Cod articol.: 2641283
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului Pătrat de ieşire
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Afişare analog
Unitate de măsură cuplu Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 1.230 mm
Greutate totală 4.800 g
Certificat de etalonare al producătorului da
Ambalaj Cutie de carton
Unghi de lucru min. 10 grade
Număr de dinți (opritor) 36
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 150
Cuplu max., Nm 750
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă da
Material unealtă oțel special / aliaj special
Suprafața sculei vopsit
Dimensiuni, Pătrat de ieşire 3/4 inch
Unităţi cuplu Nm; lbf ft
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Tip produs Cheie dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 3 %
Standard DIN EN ISO 6789-2

Identificare și clasificare

Cod articol 2641283
EAN / GTIN 4002805931424
Număr producător 2641283
L-Număr L60160 63
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 20 - 850 N-m / 15 - 630 lbf-ft (șuruburi cu valoare standard M7 - 10,9 până la M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Lesă de torsiune pentru țevi reglabilă, eliberatoare și robustă cu clichet integrat cu acționare pătrată pentru industrie și comerț
Design:
Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 %, cât cere standardul
Pentru strângerea controlată la dreapta și la stânga
Modelurile DMK: acționare pătrată cu cap de ciupercă de 1/2″ cu buton de eliberare și blocare cu bilă. De la modelul nr. DMK 400 cu acționare pătrată de 3/4″ și blocare cu știfturi
Construcție tubulară din oțel vopsit, robustă, cu clichet galvanizat și piese din plastic de înaltă calitate
Mâner din plastic cu formă ergonomică cu ajutor de calibrare
Comutarea între scara principală N-m și scara secundară lbf-ft, pentru a evita erorile de citire la setarea cuplului dorit
Cu scală micrometrică pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei
Sistemul de eliberare generează un semnal de eliberare tactil și sonor clar
Sistem ergonomic de reglare a cuplului cu simbol de informare
Posibilitatea de reglare rapidă cu ajutorul unei șurubelnițe offset, neinclusă în pachetul de livrare
Sistem de reglare-reglare fuzibilă.

Caracteristică:

  • Distanță carcasă - centru pătrat: 34,5 mm
  • Tip de acționare: Îmbinare pătrată trecătoare
  • Acționare pătrată [metric]: 20 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
  • Număr de dinți: 36
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Depozitare: Karton
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 110 lbf ft - 550 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 150 Nm - 750 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Fabricare
    • Întreținere și reparații
  • Lățimea totală [mm]: 69 mm
  • Înălțime totală [mm]: 51 mm
  • Lungime totală [mm]: 1.230 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 1121,4 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 69,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 38 mm
  • Material: Construcție tubulară din oțel; piese din plastic de înaltă calitate
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Unghiul de întoarcere: 10 °
  • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
  • Diviziunea scării [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Diviziunea scării [Nm]: 10 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industriale
    • Construcții și comerciale
    • Consumatori
    • Energie
    • Mașini
    • Lucrătorii
    • Atelier
    • Servicii
    • Agricultură
    • Petrol și gaze
    • Utilități