Chránič sluchu uvex K30 černá/červená SNR 36 dB

Č. pol.: 2630030
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2630030
EAN/GTIN 4031101928845
Číslo výrobcu 2630030
Číslo L L01660 59

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Chrániče sluchu
  • Název produktu: uvex K30
  • Typ produktu: Chrániče sluchu
  • Materiál chrániče sluchu: Akrylonitrilbutadienstyrenový kopolymer (ABS)
  • Barva (filtr): černá/červená
  • Materiál polštáře kapsle: pěna (paměťová pěna)
  • Provedení: skládací čelenka
  • Hodnota H (vysokofrekvenční útlum zvuku): 37 dB
  • Hodnota M (středofrekvenční útlum zvuku): 34 dB
  • Hodnota L (nízkofrekvenční útlum zvuku): 26 dB
  • SNR: 36 dB