• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapselgehörschutz uvex K30 schwarz/rot SNR 36 dB

Artikel-Nr.: 2630030
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung uvex K30
Farbe rot; schwarz
Variante Faltbar
Material Kapsel Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Produktart Kapselgehörschutz
SNR Wert (Dämmwert) 36 dB
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2630030
EAN / GTIN 4031101928845
Herstellernummer 2630030
L-Nummer L01660 59
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • uvex K30 hochdämmende Gehörschutzkapsel bietet effektiven Schutz bei sehr hohen Tragekomfort. Das hochwertig verarbeitete faltbare Kopfband mit innen abgesteppten Komfortkissen sorgt für einen hohen Tragekomfort und ist auch für Langzeiteinsätzen bestens geeignet. Die stufenlose Längenverstellung ermöglicht eine perfekte Einstellung der Trageposition. Eine optimale Kapselgeometrie sorgt zudem für druckfreier Umschließung des Außenohrs. Gefüllte Dichtkissen mit Memory Foam bieten eine gute Abdichtung und Anpassung am Kopf. Für einen hohen Hygieneanspruch empfehlen wir das Hygiene-Set Art.Nr.259997. Durch regelmäßigen Wechsel der Dichtkissen wird eine sichere Abdichtung erzielt und obendrein verlängert sich die Nutzungsdauer der Gehörschutzkapsel. Bei Nichtgebrauch kann die uvex K30 durch das faltbare Kopfband klein und handlich verstaut werden, auch ideal unsere Gehörschutztasche mit Gürtelschlaufen Art.Nr. 2000002

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Kapselgehörschutz mit faltbarem Kopfband
  • stufenlose Längenverstellung zur einfachen Einstellung für die perfekte Trageposition
  • Eine optimale Kapselgeometrie sorgt zudem für druckfreier Umschließung des Außenohrs.
  • Gefüllte Dichtkissen mit Memory Foam bieten eine gute Abdichtung und Anpassung am Kopf.
  • wechselbare Kapselpolster für hohen Hygieneanspruch

Komfortmerkmale

  • optimale Kapselgeometrie für Druckfreier Umschließung des Außenohrs
  • gepolstertes Textil Kopfband für optimalen Tragekomfort
  • Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen

Schutzmerkmale

  • erfüllt die Norm EN 352-1
  • 36 dB Dämmung

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex K30
  • Produkttyp: Kapseln
  • Material Kapsel: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS)
  • Farbe (Filter): schwarz/rot
  • Material Kapselpolster: Schaumstoff (Memory Foam)
  • Ausführung: faltbarer Kopfbügel
  • H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): 37 dB
  • M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): 34 dB
  • L-Wert (Schalldämmung tieffrequent): 26 dB