Coquilles antibruit noir/rouge SNR 36 dB

Réf.: 2630030
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
Manufacturer’s designation uvex K30
Colour red; black
Variant foldable
Material of the shell acrylonitrile butadiene styrene copolymer (ABS)
Type of product ear defenders
SNR value (noise attenuation) 36 dB
Noise attenuation passive
Reuse reusable

Identification et classification

Référence article 2630030
EAN / GTIN 4031101928845
Réf. fabricant 2630030
Article hors catalogue L01660 59
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les coquilles antibruit hautement isolantes uvex K30 offrent une protection efficace et un très grand confort de port. Le serre-tête pliable de haute qualité avec coussinets confortables piqués à l’intérieur assure un grand confort de port et convient également parfaitement pour les utilisations de longue durée. Le réglage en continu de la longueur permet un ajustement parfait de la position de port. Une géométrie optimale de la capsule permet en outre d’entourer l’oreille externe sans pression. Les coussinets d’étanchéité remplis de mousse à mémoire de forme assurent une bonne étanchéité et une bonne adaptation à la tête. Pour une hygiène élevée, nous recommandons le set d’hygiène Art.Nr.259997. En changeant régulièrement les coussinets d’étanchéité, on obtient une étanchéité sûre et la durée d’utilisation des coquilles antibruit est prolongée. Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les coquilles antibruit uvex K30 peuvent être rangées de manière compacte et pratique grâce au serre-tête pliable. Notre sac de protection auditive avec passants pour ceinture Art.Nr. 2000002 est également idéal.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Casque antibruit avec serre-tête pliable
  • réglage progressif de la longueur pour un ajustement facile et une position de portage parfaite
  • Une géométrie optimale de la capsule permet en outre d’entourer l’oreille externe sans pression.
  • Les coussinets d’étanchéité remplis de mousse à mémoire de forme assurent une bonne étanchéité et une bonne adaptation à la tête.
  • interchangeable coussinets pour une hygiène irréprochable

Caractéristiques de confort

  • géométrie optimale de la coque pour un maintien sans pression de l’oreille externe
  • serre-tête rembourré en tissu pour un confort optimal
  • Les coussinets en foam à mémoire de forme ultra-douce garantissent un confort optimal, même lors d’une utilisation prolongée

caractéristiques de protection

  • conforme à la norme EN 352-1
  • Isolation acoustique de 36 dB

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex K30
  • Type de produit: Coquilles antibruit
  • Matériau casque: Copolymères d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
  • Couleur (filtre): noir/rouge
  • Matériau du rembourrage des coquilles: mousse (Memory Foam)
  • Exécution: serre-tête pliable
  • Valeur H (isolation acoustique haute fréquence): 37 dB
  • Valeur M (isolation acoustique à fréquence moyenne): 34 dB
  • Valeur L (isolation acoustique à basse fréquence): 26 dB