TCMT 16T308 HB7035-1

Č. pol.: 260958 HB7035-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,76 € / ks
  • Od 10 ks
    9,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
353 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TCMT 16T308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7035-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok SS
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 350 m/min
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260958 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874719

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka