TCMT 16T308 HB7035-1

Nr art.: 260958 HB7035-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    58,03  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    48,37  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TCMT 16T308
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7035-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów SS
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 1,5 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 350 m/min
liczba wymian/ostrzy 3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260958 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874719

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunki Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka