{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TCMT 16T308 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7140-2 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
Lamač triesok | VS | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 230 m/min | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260958 HB7140-2 | |
EAN/GTIN | 4067263329640 |