Vyvŕtavacia tyč oceľ 20/16

Č. pol.: 260934 20/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 20 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A20R STFCR/L16
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička TC.. 16T3..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 25 mm
Odsadenie stredu L3 13 mm
Výška upínania L2 18 mm
Dĺžka hlavy L1 36,6 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 8
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260934 20/16
EAN/GTIN 4045197653550

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka