Drátěná sponka jemná typ 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, balení 5000 ks

Č. pol.: 2609200211
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu svorka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2609200211
EAN/GTIN 3165140084116
Číslo výrobcu 2609200211
Číslo L L00590 2139
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Tenké drátěné sponky, typ 53, jsou univerzální sponkou pro četné použití pro kutily
  • Jsou vhodné pro práci s mnoha tenkými materiály, jako jsou textilie, lepenka, ploché dřevěné lišty a drátěné pletivo, vhodné
  • Jsou vhodné zejména pro tenké materiály, kdy se hřbet sponky nemá vtlačovat do sešívaného materiálu
  • S úzkým hřbetem, takže se vtlačí daleko do materiálu
  • Umožňují pevné přichycení a mají nenápadný hřbet.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Sponky s jemným drátkem, typ 53, jsou univerzální sponkovačkou pro četné aplikace řemeslníků a kutilů
  • Rozměr na šířku: 64 mm
  • Rozměr výšky: 60 mm
  • Rozměr délky: 118 mm
  • Šířka (B) mm: 11.4
  • Hrubá hmotnost: 0,47 kg
  • Tloušťka (D) mm: 0.74
  • Délka (L) mm: 10
  • Popis výkonu: Pro upevňování tenkých materiálů
  • Čistá hmotnost: 0,46 kg
  • Specifické RTB1: Pro práci s mnoha tenkými materiály, jako jsou textilie, lepenka, ploché dřevěné lišty a drátěné pletivo
  • Specifický RTB2: Zejména pro tenké materiály, kdy se hřbet sponky nemá vtlačovat do sešívaného materiálu.
  • Specifické RTB3: S úzkým hřbetem, takže jsou vtlačeny daleko do materiálu Pevné uchycení a nenápadný hřbet
  • Objem: 0,453 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro upevňování tenkých materiálů

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka