• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Agrafe en fil fin type 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, pack de 5000

Réf.: 2609200211
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
Type de produit Pince

Identification et classification

Référence article 2609200211
EAN / GTIN 3165140084116
Réf. fabricant 2609200211
Article hors catalogue L00590 2139
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Les agrafes à fil fin, type 53, sont l'agrafeuse universelle pour de nombreuses applications des bricoleurs et des artisans
  • Ils sont adaptés aux travaux avec de nombreux matériaux fins, tels que les textiles, les cartons, les baguettes plates en bois et les treillis métalliques,
  • Ils sont spécialement adaptés aux matériaux fins, lorsque le dos de l'agrafe ne doit pas s'enfoncer dans le matériau à agrafer
  • Avec un dos étroit, afin qu'ils soient largement enfoncés dans le matériau
  • Ils permettent une fixation solide et ont un dos discret.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Les agrafes à fil fin, type 53, sont l'agrafeuse universelle pour de nombreuses applications de bricolage et d'artisanat.
  • Dimension largeur: 64 mm
  • Dimension hauteur: 60 mm
  • Dimension longueur: 118 mm
  • Largeur (B) mm: 11.4
  • Poids brut: 0,47 kg
  • Épaisseur (D) mm: 0.74
  • Longueur (L) mm: 10
  • Description des performances: Pour fixer des matériaux fins
  • Poids net: 0,46 kg
  • RTB1 spécifique: Pour les travaux avec de nombreux matériaux fins, comme les textiles, les cartons, les baguettes de bois plates et les treillis métalliques
  • RTB2 spécifique: Spécialement conçu pour les matériaux fins, lorsque le dos de l'agrafe ne doit pas s'enfoncer dans le matériau à agrafer.
  • RTB3 spécifique: Avec un dos étroit pour qu'elles soient enfoncées loin dans le matériau. Une fixation ferme et un dos discret
  • Volume: 0,453 dm3
  • Avantage HL (court): Pour fixer des matériaux fins