Grapa de alambre fino tipo 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, paquete de 5000

Número de artículo: 2609200211
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Pinza

Identificación y clasificación

Número de artículo 2609200211
EAN / GTIN 3165140084116
Número del fabricante 2609200211
Número L L00590 2139
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Las grapas de alambre fino, tipo 53, son la grapa universal para numerosas aplicaciones de los aficionados al bricolaje
  • Son adecuadas para trabajar con muchos materiales finos, como textiles, cartón, listones planos de madera y mallas metálicas, adecuadas
  • Son especialmente adecuadas para materiales finos cuando la parte posterior de la grapa no debe presionar el material a grapar
  • Con una parte posterior estrecha para que se presionen mucho en el material
  • Permiten un ajuste apretado y tienen una parte posterior discreta.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las grapas de alambre fino, tipo 53, son la grapadora universal para numerosas aplicaciones de artesanos y aficionados al bricolaje
  • Dimensión de anchura: 64 mm
  • Dimensión altura: 60 mm
  • Dimensión longitud: 118 mm
  • Anchura (B) mm: 11.4
  • Peso bruto: 0,47 kg
  • Espesor (D) mm: 0.74
  • Longitud (L) mm: 10
  • Descripción del rendimiento: Para fijar materiales finos
  • Peso neto: 0,46 kg
  • Específico RTB1: Para trabajar con muchos materiales finos, como textiles, cartón, listones planos de madera y malla metálica
  • Específico RTB2: Especialmente para materiales finos cuando la parte posterior de la grapa no debe presionar el material a grapar
  • Específico RTB3: Con un lomo estrecho para que se claven bien en el material Ajuste firme y dorso discreto
  • Volumen: 0,453 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para fijar materiales finos