4000,Upsetovací hlava,34°,44mm,pozinkovaná.

Č. pol.: 2608200521
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Klince

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2608200521
EAN/GTIN 3165140617673
Číslo výrobcu 2608200521
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Klince s rozrušovacou hlavou DA 34° 1,8/15g sú určené na prácu vo vnútorných priestoroch v rámci triedy prevádzky 1 (DIN EN 1995-1-1). Klince sú pozinkované na ochranu proti korózii a sú vhodné na použitie, ako sú konštrukcie debien, práce s čalúnením, dverné a okenné rámy, rámy obrazov, konštrukcie nábytku, obklady stien a na sadrokartón. Kolíky poskytujú pevné uchytenie so sotva viditeľnou hlavou kolíka. Umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž obkladov, ako aj dekoračných a soklových líšt. Zvislé klince DA 34° 1,8/15 g sa vyrábajú v Európe, a preto majú trvalo vysokú kvalitu. Vhodný pre: GNH 18V-64 MD Professional.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka