4000,felütőfej,34°,44mm,horganyzott.

Cikkszám: 2608200521
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Szegek

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2608200521
EAN / GTIN 3165140617673
Gyártó száma 2608200521
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

A DA felütőfejes szögek 34° 1,8/15g beltéri munkákhoz az 1. használati osztályon belül (DIN EN 1995-1-1). A szögek a korrózió elleni védelem érdekében horganyzottak, és olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, mint a ládakészítés, kárpitos munkák, ajtó- és ablakkeretek, képkeretek, bútorszerkezetek, falburkolatok és gipszkartonok. A csapok szilárd tartást biztosítanak, alig látható csapfejjel. Lehetővé teszik a burkolatok, valamint a díszítő- és lábazati deszkák gyors és egyszerű felszerelését. A DA 34° 1,8/15g-os függőleges szögeket Európában gyártják, ezért állandóan kiváló minőségűek. Alkalmas: GNH 18V-64 MD Professional.

Megfelelő termékek