4000,Opzetkop,34°,44mm, gegalvaniseerd.

Artikelnummer: 2608200521
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Nagels

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2608200521
EAN/GTIN 3165140617673
Nummer fabrikant 2608200521
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

De DA-stootkopnagels 34° 1,8/15g zijn ontworpen voor binnenwerk in serviceklasse 1 (DIN EN 1995-1-1). De pennen zijn gegalvaniseerd ter bescherming tegen corrosie en zijn geschikt voor toepassingen zoals kistenbouw, werken met stoffering, deur- en raamkozijnen, fotolijsten, meubelbouw, wandbetimmeringen en voor gipsplaten. De pinnen bieden een stevige houvast met een nauwelijks zichtbare pinnenkop. Ze maken een snelle en eenvoudige installatie van lambriseringen en decoratieve en plinten mogelijk. De DA 34° 1,8/15g staande nagels worden geproduceerd in Europa en zijn daarom van constante hoge kwaliteit. Geschikt voor: GNH 18V-64 MD Professional.

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen