PRO brúsny tanier, 77 mm, suchý zips

Č. pol.: 2608001119
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 2608001119
EAN/GTIN 4059952723938
Číslo výrobcu 2608001119
Číslo L L00620 107585
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Brúsne kotúče s dlhou životnosťou! Flexibilný penový materiál pre lepšiu kontrolu pri brúsení Pre efektívne brúsenie sú nevyhnutné kvalitné brúsne kotúče. Brúsne kotúče PRO sa perfektne hodia k našim brúsnym strojom. Boli vyvinuté na efektívne brúsenie a leštenie malých a ťažko dostupných miest – a na dlhú životnosť. Hustá penová hmota našich brúsnych tanierov PRO je flexibilná a odolná. Vďaka tomu vám brúsne taniere poskytujú lepšiu kontrolu, takže sa vyhnete brúsnym stopám. Sú ideálne na opravu malých defektov na rôznych materiáloch a na dosiahnutie vysoko lesklých povrchov. Brúsne tanieriky sú vodovzdorné a vhodné na mokré brúsenie. Vhodný pre: GPO 12V-77. GPX 12V-77. GPX 12V-125 Professional.

Charakteristika:

  • Prevedenie: stredná
  • Priemer mm: 77
  • Suchý zips: nie
  • Stručný popis (malý): Flexibilný penový materiál pre lepšiu kontrolu pri brúsení
  • Popis: Brúsne tanieriky s dlhou životnosťou – pre efektívnu prácu
  • Označenie odvetvia: 74
  • X-LOCK: nie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka