PRO podložna brusna plošča, 77 mm, samopritrdilni

Št. art.: 2608001119
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2608001119
EAN/GTIN 4059952723938
Številka proizvajalca 2608001119
L-število L00620 107585
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Brusne plošče z dolgo življenjsko dobo! Prilagodljiv penasti material za večji nadzor pri brušenju Za učinkovito brušenje so nujno potrebne visokokakovostne brusne plošče. Brusne plošče PRO so popolnoma prilagojene našim brusilnim strojem. Razvite so bile za učinkovito brušenje in poliranje majhnih in težko dostopnih mest – ter za dolgo življenjsko dobo. Gosta pena naših brusnih plošč PRO je prilagodljiva in odporna. Zato ti brusne plošče omogočajo boljši nadzor, tako da se izogneš sledem brušenja. So idealne za popravljanje majhnih poškodb na različnih materialih in za doseganje visoko sijajnih površin. Brusne plošče so vodotesne in primerne za mokro brušenje. Primeren za: GPO 12V-77. GPX 12V-77. GPX 12V-125 Professional.

Lastnosti:

  • Izvedba: srednja
  • Premer mm: 77
  • Samopritrdilni trak: brez
  • Kratek opis (majhen): Prožna penasta guma za večji nadzor pri brušenju
  • Opis: Brusne plošče z dolgo življenjsko dobo – za učinkovito delo
  • Oznaka: 74
  • X-LOCK: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico