PE placă de șlefuire, 77 mm, scai

Cod articol: 2608001119
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
Cod articol 2608001119
EAN / GTIN 4059952723938
Număr producător 2608001119
L-Număr L00620 107585
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Discuri abrazive cu durată lungă de viață! Material spumos flexibil pentru un control mai bun la șlefuire Pentru o șlefuire eficientă, discurile abrazive de înaltă calitate sunt indispensabile. Discurile abrazive PRO se potrivesc perfect cu mașinile noastre de șlefuit. Au fost concepute pentru șlefuirea și lustruirea eficientă a zonelor mici și greu accesibile – și pentru o durată lungă de viață. Spuma densă a discurilor noastre de șlefuire PRO este flexibilă și rezistentă. Astfel, discurile de șlefuire îți oferă un control mai bun, evitând urmele de șlefuire. Sunt perfecte pentru repararea defectelor mici pe diverse materiale și pentru obținerea unor suprafețe foarte lucioase. Discurile de șlefuire sunt rezistente la apă și pot fi utilizate pentru șlefuirea umedă. Potrivit pentru: GPO 12V-77. GPX 12V-77. GPX 12V-125 Professional.

Caracteristică:

  • Execuție: mediu
  • Diametru mm: 77
  • Prindere cu scai: nu
  • Descriere succintă (scurtă): Material spumos flexibil pentru un control mai bun în timpul șlefuirii
  • Descriere: Discuri de șlefuire cu durată lungă de viață – pentru o lucrare eficientă
  • Denumire categorie: 74
  • X-LOCK: nu

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs