DC.T 11T302 PDL010

Č. pol.: 260385 PDL010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    42,30 € / ks
  • Od 10 ks
    35,25 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCGT11T302
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ PDL010
Rezný materiál HM
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie N
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok AP
Tolerancia G
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 1 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260385 PDL010
EAN/GTIN 4960664882519

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka