DC.T 11T302 PDL010

Cikkszám: 260385 PDL010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    43,15 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    35,96 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCGT11T302
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség PDL010
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő AP
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,1 mm - 1 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 400 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260385 PDL010
EAN / GTIN 4960664882519

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz